日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミニミニチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.40
適合コレット
VMK12
注文コード
29298694
品番
BT40-MMC12C-90-AA
参考基準価格(税別)
¥41,710
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・適合コレット
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm 高速回転仕様
テーパー
No.40
質量(kg)
1.4
L2
44
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ΦD
30
最高圧力(MPa)
7
寸法l1(mm)
35
適合コレット
VMK12
把握径D(Φmm)
4〜12