日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミニミニチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
190
適合コレット
PMK12、VMK12
注文コード
29298868
品番
HSK100A-MMC12C-190-AA
参考基準価格(税別)
¥64,790
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
口元締まり・強力把握 高速回転仕様 レンチ1本でクランプ/アンクランプ
ΦD
4〜12
寸法L(mm)
190
ΦD1
30
寸法l1(mm)
70
L2
104
適合コレット
PMK12、VMK12
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
質量(kg)
3.3
最高圧力(MPa)
7
仕様
高速回転
シリーズ
MMC