日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミニミニチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
130
適合コレット
PMK8、VMK8
注文コード
29298877
品番
HSK100A-MMC8C-130-AA
参考基準価格(税別)
¥59,960
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
口元締まり・強力把握 高速回転仕様 レンチ1本でクランプ/アンクランプ
ΦD
2〜8
寸法L(mm)
130
ΦD1
20
寸法l1(mm)
33
L2
42
適合コレット
PMK8、VMK8
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
質量(kg)
2.9
最高圧力(MPa)
7
仕様
高速回転
シリーズ
MMC