商品レビューを投稿する内容量1台定格電圧(V)AC100注文コード29299000品番ADK11-15A-E3LBFW-AC100V
参考基準価格(税別)¥43,340販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)
パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。