日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミニミニチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29299175
品番
MBT40-MMC4-90-AA
参考基準価格(税別)
¥58,590
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm レンチ1本でクランプ/アンクランプ
把握径(Φmm)
最大4
テーパー
No.40
仕様
高速回転
長さ(mm)
基準面から:90
質量(kg)
1.2
L2
43
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
寸法L(mm)
90
シリーズ
MMC
ΦD1
15
寸法l1(mm)
30
適合コレット
MPK4
シャンク形状
MBT40
把握径D(Φmm)
1〜4