画像準備中

ミニミニチャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーNo.40 注文コード29299193 品番MBT40-MMC8C-90-AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,500
この商品はテーパーなど20種類から選べます 他の種類を見る

3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm レンチ1本でクランプ/アンクランプ

把握径(Φmm)最大8 テーパーNo.40 仕様高速回転 長さ(mm)基準面から:90 質量(kg)1.2 センタスル-型 L242 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 寸法L(mm)90 シリーズMMC ΦD120 寸法l1(mm)33 適合コレットPMK8、VMK8 シャンク形状MBT40 把握径D(Φmm)2〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする