日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミニミニチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
注文コード
29299227
品番
MBT50-MMC12C-105-AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,400
この商品は
テーパー
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm レンチ1本でクランプ/アンクランプ
把握径(Φmm)
最大12
テーパー
No.50
仕様
高速回転
長さ(mm)
基準面から:105
質量(kg)
4.0
型
センタスル-型
L2
44
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
寸法L(mm)
105
シリーズ
MMC
ΦD1
30
寸法l1(mm)
35
適合コレット
PMK12、VMK12
シャンク形状
MBT50
把握径D(Φmm)
4〜12