画像準備中

ミニミニチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29299349 品番 NBT30-MMC4-105-AA
参考基準価格(税別)¥45,150 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内

把握径(Φmm)最大4 テーパーNo.30 長さ(mm)基準面から:105 質量(kg)0.9 L243 仕様高速回転 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 寸法L(mm)105 シリーズMMC ΦD115 寸法l1(mm)30 適合コレットMPK4 シャンク形状NBT30 把握径D(Φmm)1〜4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする