ミニミニチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
テーパーNo.50
把握径(Φmm)最大4
寸法L(mm)105
内容量1個注文コード29299498品番NBT50-MMC4-105-AA
参考基準価格(税別)¥58,590販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内

把握径(Φmm)最大4テーパーNo.50長さ(mm)基準面から:105質量(kg)3.8L243仕様高速回転最高回転数(min-1[r.p.m])20000寸法L(mm)105シリーズMMCΦD115寸法l1(mm)30適合コレットMPK4シャンク形状NBT50把握径D(Φmm)1~4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする