曜日別特売

モールステーパ ZMACボーリングバー(荒用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ボーリング範囲(Φmm)31.8~42.2
内容量1個注文コード29299954品番MT5T-ZMAC32R-150V
参考基準価格(税別)¥62,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。

仕様タング記号:T長さ(mm)基準面から:150シリーズMT-ZMAC略号VテーパーMT5最小加工径(Φmm)32M100シャンク形状モールステーパ MT5チップタイプ菱形ボーリング範囲(Φmm)31.8~42.2ユニットNo.M4HZ-32VR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする