屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。 低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。 屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。 耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など) パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。