モールステーパ ボーリング用ベースホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)50
内容量1個注文コード29300049品番MT6T-Q34-50
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

モジュラーボーリングシステム Q26タイプのベースホルダを選択し、加工内容に応じて組み合わせが簡単に行えます。 また、汎用シャンクどうしの組み替え(ナショナルテーパからMTテーパ等)が行え、多種少量生産に最適です。 豊富なヘッド・スペーサ群 加工内容に応じて、剛性の高い最適なボーリングバーが実現します。 カートリッジの2面拘束で微少振動発生せず。 チップ寿命大幅UP。(精度維持抜群)

C64寸法L(mm)50シリーズMTテーパーMT6接続ボルトB34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする