日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高圧センタースルー型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29300898
品番
BT50-SK10C-200
参考基準価格(税別)
¥44,770
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
テーパー
No.50
仕様
スタイル:SK10
質量(kg)
4.8
L2
75
寸法L(mm)
200
L3
151
D1
5〜10
C1
27.5
H1
33〜41
C2
36
コレット
SK10
シャンク形状
BT50
別売品番
SKG10-10HG