日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高圧センタースルー型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29300916
品番
BT50-SK16C-200
参考基準価格(税別)
¥47,080
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
テーパー
No.50
仕様
スタイル:SK16
質量(kg)
5.5
L2
90
寸法L(mm)
200
L3
157
D1
10〜16
C1
40
H1
45〜57
C2
52
コレット
SK16
シャンク形状
BT50
別売品番
SKG16-12HG