日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高速回転用スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29300943
品番
BT30-SK6-60P
参考基準価格(税別)
¥40,520
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
MAX.40,000min-1 & G2.5
把握径(Φmm)
最大6
テーパー
No.30
長さ(mm)
基準面から:60
質量(kg)
0.7
H
21〜35
仕様
高速回転
D
0.7〜 6.0
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
C
19.5
寸法L(mm)
60、33
C1
19.5
コレット
SK6
寸法l1(mm)
33
シャンク形状
BT30
別売品番
SKG-8