日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高速回転用スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29300968
品番
BT40-SK10-120P
参考基準価格(税別)
¥44,520
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
MAX.40,000min-1 & G2.5
把握径(Φmm)
最大10
テーパー
No.40
長さ(mm)
基準面から:120
質量(kg)
1.4
H
30〜50
仕様
高速回転
D
1.75〜10.0
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
C
27.5
寸法L(mm)
120、73
C1
40
コレット
SK10
寸法l1(mm)
90
シャンク形状
BT40
別売品番
SKG-12L