日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高速回転用スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29300995
品番
BT40-SK16-90P
参考基準価格(税別)
¥45,210
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
MAX.40,000min-1 & G2.5
把握径(Φmm)
最大16
テーパー
No.40
長さ(mm)
基準面から:90
質量(kg)
1.5
H
40〜70
仕様
高速回転
D
2.75〜16.0
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
C
40
寸法L(mm)
90、58
C1
40
コレット
SK16
寸法l1(mm)
58
シャンク形状
BT40
別売品番
SKG-18L