日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高速回転用スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29301056
品番
BT50-SK16-165P
参考基準価格(税別)
¥55,220
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
MAX.40,000min-1 & G2.5
把握径(Φmm)
最大16
テーパー
No.50
長さ(mm)
基準面から:165
質量(kg)
5.1
H
40〜70
仕様
高速回転
D
2.75〜16.0
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
C
40
寸法L(mm)
165、90
C1
50
コレット
SK16
寸法l1(mm)
122
シャンク形状
BT50
別売品番
SKG-18L