日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高速回転用スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29301065
品番
BT50-SK6-105P
参考基準価格(税別)
¥49,870
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
MAX.40,000min-1 & G2.5
把握径(Φmm)
最大6
テーパー
No.50
長さ(mm)
基準面から:105
質量(kg)
3.8
H
21〜35
仕様
高速回転
D
0.7〜6.0
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
C
19.5
寸法L(mm)
105、55
C1
32
コレット
SK6
寸法l1(mm)
64
シャンク形状
BT50
別売品番
SKG-8