画像準備中

高速回転用スリムチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29301074 品番 BT50-SK6-165P
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

MAX.40,000min-1 & G2.5

把握径(Φmm)最大6 テーパーNo.50 長さ(mm)基準面から:165 質量(kg)4.0 H21〜35 仕様高速回転 D0.7〜6.0 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 C19.5 寸法L(mm)165、60 C132 コレットSK6 寸法l1(mm)114 シャンク形状BT50 別売品番SKG-8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする