日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高速回転用スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
HSK40E
コレット
SK10
注文コード
29301144
品番
HSK40E-SK10-75P
参考基準価格(税別)
¥37,070
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット・C1
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
HSK40E
質量(kg)
0.5
H
29〜36
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
C
27.5
ΦD
1.75〜10.0
シリーズ
SK-P
H1
43
コレット
SK10
寸法l(mm)
54
最高圧力(MPa)
7
別売品番
SKG-6L