画像準備中

高速回転用スリムチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーHSK40E コレットSK16 注文コード29301169 品番HSK40E-SK16-80P
参考基準価格(税別)¥39,380 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はテーパー・コレット・C1など40種類から選べます 他の種類を見る
テーパーHSK40E 質量(kg)0.6 H59 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 C40 ΦD2.75〜16.0 シリーズSK-P H159 コレットSK16 寸法l(mm)59 最高圧力(MPa)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする