日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高速回転用スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
HSK63E
コレット
SK13
注文コード
29301293
品番
HSK63E-SK13-105P
参考基準価格(税別)
¥41,250
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット・C1
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
HSK63E
質量(kg)
1.3
H
31〜47
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
C
33
ΦD
2.75〜13.0
シリーズ
SK-P
H1
80
コレット
SK13
寸法l(mm)
74
最高圧力(MPa)
7
別売品番
SKG-15