日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高速回転用スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
HSK63E
コレット
SK20
注文コード
29301345
品番
HSK63E-SK20C-120P
参考基準価格(税別)
¥49,940
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット・C1
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
HSK63E
質量(kg)
1.8
H
50〜55
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
C
48.5
ΦD
3.5〜20.0
シリーズ
SK-P
H1
74
コレット
SK20
寸法l(mm)
93
最高圧力(MPa)
7
別売品番
SKG20-12MFHG