日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高速回転用スリムチャック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
HSK63F
コレット
SK13
注文コード
29301406
品番
HSK63F-SK13-105P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥40,480
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット・C1
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
HSK63F
質量(kg)
1.3
H
31〜47
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
C
33
ΦD
2.75〜13.0
シリーズ
SK-P
H1
80
コレット
SK13
寸法l(mm)
74
最高圧力(MPa)
7
別売品番
SKG-15