日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高速回転用スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.40
把握径(Φmm)
最大10
寸法L(mm)
120、22
注文コード
29301485
品番
MBT40-SKT10C-120
参考基準価格(税別)
¥41,250
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・把握径・寸法L
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
把握径(Φmm)
最大10
テーパー
No.40
長さ(mm)
基準面から:120.
質量(kg)
1.4
H
35〜41
タイプ
標準
D
1.75〜10.0
C
27.5
寸法L(mm)
120、22
シリーズ
SKT
C1
37.1
コレット
SK10
対応
高圧センタスルー
寸法l1(mm)
90
シャンク形状
MBT40
別売品番
SKG10-10HG