日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高速回転用スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.40
把握径(Φmm)
6
寸法L(mm)
90、19.8
注文コード
29301765
品番
MBT40-SKT6C-90
参考基準価格(税別)
¥38,830
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・把握径・寸法L
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
把握径(Φmm)
6
テーパー
No.40
長さ(mm)
基準面から:90
質量(kg)
1.1
H
26〜31
タイプ
標準
D
0.7〜6.0
C
19.5
寸法L(mm)
90、19.8
シリーズ
SKT
C1
25.2
コレット
SK6
対応
高圧センタスルー
寸法l1(mm)
60
シャンク形状
MBT40
別売品番
SKG6-6HG