日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高速回転用スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
把握径(Φmm)
最大16
寸法L(mm)
165、27
注文コード
29301896
品番
MBT50-SKT16C-165P
参考基準価格(税別)
¥64,240
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・把握径・寸法L
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
把握径(Φmm)
最大16
テーパー
No.50
長さ(mm)
基準面から:165
質量(kg)
5.1
H
45〜57
仕様
新型スリムチャック:SKT
タイプ
高速回転
D
2.75〜16.0
C
40
寸法L(mm)
165、27
シリーズ
SKT-P
C1
53.3
コレット
SK16
対応
高圧センタスルー
寸法l1(mm)
122
シャンク形状
MBT50
別売品番
SKG16-12HG