画像準備中

高速回転用スリムチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーNo.50 把握径(Φmm)最大25 寸法L(mm)105、31 注文コード29301948 品番MBT50-SKT25C-105
参考基準価格(税別)¥60,390 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はテーパー・把握径・寸法Lなど54種類から選べます 他の種類を見る

3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]

把握径(Φmm)最大25 テーパーNo.50 長さ(mm)基準面から:105 質量(kg)5.2 H60〜70 タイプ標準 D7.5〜25.4 C55 寸法L(mm)105、31 シリーズSKT C159.4 コレットSK25 対応高圧センタスルー 寸法l1(mm)62 シャンク形状MBT50 別売品番SKG25-24HG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする