日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高速回転用ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29302027
品番
BT30-C12-55G
参考基準価格(税別)
¥46,350
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
テーパー
No.30
長さ(mm)
基準面から:55
質量(kg)
0.5
D
12
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
仕様
高速回転
寸法L(mm)
58
シリーズ
C-G
l2
58
C1
33
寸法l1(mm)
48
適合コレット
CCK12、KM12
チャック内径D(Φmm)
12
シャンク形状
BT30