日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高速回転用ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29302036
品番
BT50-C32-120G
参考基準価格(税別)
¥64,280
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
テーパー
No.50
長さ(mm)
基準面から:120.
質量(kg)
5.2
D
32
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
仕様
高速回転
寸法L(mm)
120
シリーズ
C-G
l2
105
C1
68
寸法l1(mm)
70
適合コレット
CCK32、CCNK32、KM32、NK32
チャック内径D(Φmm)
32
シャンク形状
BT50