日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
高速回転用ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29302097
品番
NBT50-C32-165G
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 記念タイプ&高速回転 高圧センタスルー対応
テーパー
No.50
仕様
高速回転
長さ(mm)
基準面から:165
質量(kg)
6.5
D
32
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
寸法L(mm)
165
シリーズ
C-G
l2
81
C1
68
寸法l1(mm)
70
適合コレット
CCK32、CCNK32、KM32、NK32
チャック内径D(Φmm)
32
シャンク形状
NBT50