日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
止り穴用右リード NCセンサリーマ ストレート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29302106
品番
RNS-10.0F
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 右ネジレなので切り粉を手前に排出します。ネジレ角は30〜40 °です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
加工径ΦD(mm)
10.0
刃長(mm)
30
全長(mm)
150
仕様
リーマ:底付き
シリーズ
RNS-F
シャンク径(Φmm)
10
刃形
スパイラル
シャンク長(mm)
100
刃径(Φmm)
10
シャンク
ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ
コーティング
TiNコ-ティング
ねじれ角(°)
30〜40
食付長さ(mm)
0.6
シャンク形状
ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ
内径(mm)
4.5
製品分類区分
標準品
リーマ径(Φmm)
10.0