画像準備中

止り穴用右リード NCセンサリーマ ストレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29302115 品番 RNS-11.0F
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 右ネジレなので切り粉を手前に排出します。ネジレ角は30〜40 °です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。

加工径ΦD(mm)11.0 刃長(mm)30 全長(mm)155 仕様リーマ:底付き シリーズRNS-F シャンク径(Φmm)12 刃形スパイラル シャンク長(mm)105 刃径(Φmm)11 シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ コーティングTiNコ-ティング ねじれ角(°)30〜40 食付長さ(mm)0.6 シャンク形状ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ 内径(mm)4.5 製品分類区分標準品 リーマ径(Φmm)11.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする