画像準備中

止り穴用右リード 超硬ミルリーマ ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29302194 品番 RXS-10.0F
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
加工穴D(mm)10.0 刃長l1(mm)29 全長L(mm)150 材質超硬 刃形スパイラル 刃径(Φmm)10 シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ コーティングTiNコ-ティング シャンク径d1(Φmm)10 首下長l2(mm)100 下穴取代(Φmm)0.1〜1.0 切削送り(mm/rev)0.15〜0.4 内径D(mm)5.0 刃先l(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする