日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
止り穴用右リード 超硬ミルリーマ ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29302228
品番
RXS-13.0F
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
13.0
刃長l1(mm)
29
全長L(mm)
165
材質
超硬
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
13
シャンク
ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ
コーティング
TiNコ-ティング
シャンク径d1(Φmm)
12
首下長l2(mm)
110
下穴取代(Φmm)
0.1〜1.2
切削送り(mm/rev)
0.15〜0.4
内径D(mm)
6.0
刃先l(mm)
0.6