日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
止り穴用右リード 超硬ミルリーマ ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29302289
品番
RXS-9.0F
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
9.0
刃長l1(mm)
25
全長L(mm)
135
材質
超硬
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
9
シャンク
ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ
コーティング
TiNコ-ティング
シャンク径d1(Φmm)
10
首下長l2(mm)
90
下穴取代(Φmm)
0.1〜0.8
切削送り(mm/rev)
0.15〜0.4
内径D(mm)
4.5
刃先l(mm)
0.6