画像準備中

正面フライスアーバB型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)60 寸法H(mm)26 ΦD38.1 注文コード29302508 品番BT40-FMB38.1-60
参考基準価格(税別)¥19,640 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法L・寸法H・ΦDなど23種類から選べます 他の種類を見る

テーパ当り80%以上でビビりなし。

質量(kg)2.5 寸法L(mm)60 寸法H(mm)26 ΦD38.1 シリーズFMBインチシリーズ 寸法L1(mm)123 寸法F(mm)63 寸法C(mm)85 寸法D1(mm)125 寸法W(mm)15.9 テーパーNo.40 寸法H1(mm)14 寸法H2(mm)6 寸法C1(mm)50 寸法C2(mm)27 ドライブキー9FW、T45-5 ロックボルトFM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする