画像準備中

正面フライスアーバB型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)150 寸法H(mm)26 ΦD25.4 注文コード29302526 品番BT50-FMB25.4-150
参考基準価格(税別)¥30,980 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は寸法L・寸法H・ΦDなど23種類から選べます 他の種類を見る

テーパ当り80%以上でビビりなし。

質量(kg)8.1 寸法L(mm)150 寸法H(mm)26 ΦD25.4 シリーズFMBインチシリーズ 寸法L1(mm)200 寸法F(mm)50 寸法C(mm)80 寸法D1(mm)80 寸法W(mm)9.5 テーパーNo.50 寸法H1(mm)10 寸法H2(mm)2 寸法C1(mm)33 寸法C2(mm)23 ドライブキーFW6 ロックボルトFM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする