日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
正面フライスアーバB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
26
ΦD
40
注文コード
29302623
品番
BT50-FMB40-105
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・ΦD
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ当り80%以上でビビりなし。
質量(kg)
6.9
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
26
ΦD
40
シリーズ
FMBミリシリーズ
寸法L1(mm)
168
寸法F(mm)
63
寸法C(mm)
85
寸法D1(mm)
125
寸法W(mm)
16
テーパー
No.50
寸法H1(mm)
14
寸法H2(mm)
6
寸法C1(mm)
50
寸法C2(mm)
27
ドライブキー
FW22
ロックボルト
FM20