日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
正面フライスアーバB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
26
ΦD
40
注文コード
29302657
品番
BT50-FMB40F-75
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・ΦD
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ当り80%以上でビビりなし。
質量(kg)
6.4
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
26
ΦD
40
シリーズ
FMBミリシリーズ
寸法L1(mm)
138
P
66.7
G1
M12
寸法F(mm)
63
寸法C(mm)
110
寸法D1(mm)
125
寸法W(mm)
16
テーパー
No.50
寸法H1(mm)
14
寸法H2(mm)
6
寸法C1(mm)
50
寸法C2(mm)
27
ドライブキー
FW22
ロックボルト
FM20