日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
正面フライスアーバB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
25
ΦD
60
注文コード
29302666
品番
BT50-FMB60-75
参考基準価格(税別)
¥40,950
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・ΦD
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ当り80%以上でビビりなし。
質量(kg)
8.2
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
25
ΦD
60
シリーズ
FMBミリシリーズ
寸法L1(mm)
138
P
101.6
G1
M16
寸法F(mm)
63
寸法C(mm)
140
寸法D1(mm)
200
寸法W(mm)
25.4
テーパー
No.50
ドライブキー
FW25
ロックボルト
M16