画像準備中

大径ボーリング用アーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29302745 品番BT40-RAK-130A
参考基準価格(税別)¥37,170 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様適用バランスカット大径用プレート:RPC-130、180 質量(kg)4.9 D102 寸法L(mm)130 シリーズRAK P35 六角穴付ボルトM1035 ボーリング範囲(Φmm)130〜230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする