日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
超硬PFラジカルミルリーマ モールステーパシャンク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29303725
品番
PF-RMMS-10.5
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
水溶性切削液 高速切削 長寿命
加工径ΦD(mm)
10.5
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
12
シャンク長(mm)
65
刃径(Φmm)
10.5
材質
超硬
シリーズ
PF-RMSS
刃長(mm)
22
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク通り穴用
機能
エンド刃
コーティング
TiCN2コート
ねじれ角(°)
(左)30〜35
結合方式
PF結合
食付長さ(mm)
7.6
シャンク形状
ストレートシャンク通り穴用
製品分類区分
標準品
リーマ径(Φmm)
10.5