画像準備中

超硬PFラジカルミルリーマ モールステーパシャンク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29303743 品番 PF-RMMS-11.5
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

水溶性切削液 高速切削 長寿命

加工径ΦD(mm)11.5 全長(mm)125 シャンク径(Φmm)12 シャンク長(mm)70 刃径(Φmm)11.5 材質超硬 シリーズPF-RMSS 刃長(mm)22 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク通り穴用 機能エンド刃 コーティングTiCN2コート ねじれ角(°)(左)30〜35 結合方式PF結合 食付長さ(mm)7.9 シャンク形状ストレートシャンク通り穴用 製品分類区分標準品 リーマ径(Φmm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする