日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
超硬ラジカルミルリーマ ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29303829
品番
RFSS-4.5
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は30〜35°です。 TiN2コーティング。超硬リーマで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
加工径ΦD(mm)
4.5
刃長(mm)
22
全長(mm)
70
シリーズ
RFDD
シャンク径(Φmm)
5
材質
超硬
刃形
スパイラル
シャンク長(mm)
40
刃径(Φmm)
4.5
シャンク
ストレートシャンク底付き穴用
ねじれ角(°)
30〜35
食付長さ(mm)
0.6
シャンク形状
ストレートシャンク底付き穴用
内径(mm)
2.0
製品分類区分
標準品
リーマ径(Φmm)
4.5