画像準備中

底付き用 NCセンサーリーマ ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29303935 品番 NCS-100.0F
参考基準価格(税別)¥508,500 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。

加工径ΦD(mm)100.0 刃長(mm)65 全長(mm)330 仕様リーマ:底付き シリーズNCS-F シャンク径(Φmm)42 刃形スパイラル シャンク長(mm)240 刃径(Φmm)100 シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)45 食付長さ(mm)1.5 シャンク形状ストレートシャンク 内径(mm)70 製品分類区分標準品 リーマ径(Φmm)100.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする