日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
底付き用 NCセンサーリーマ ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29303978
品番
NCS-93.0F
参考基準価格(税別)
¥441,400
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
加工径ΦD(mm)
93.0
刃長(mm)
65
全長(mm)
330
仕様
リーマ:底付き
シリーズ
NCS-F
シャンク径(Φmm)
42
刃形
スパイラル
シャンク長(mm)
240
刃径(Φmm)
93
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
ねじれ角(°)
45
食付長さ(mm)
1.5
シャンク形状
ストレートシャンク
内径(mm)
65
製品分類区分
標準品
リーマ径(Φmm)
93.0