日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
底付き用 超硬ミルリーマ モールステーパシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29304048
品番
FMM-100.0
参考基準価格(税別)
¥422,700
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は30°です。
仕様
No.(CZC):MT5
材質
超硬
全長(mm)
340
シリーズ
FMM
刃長(mm)
50
刃形
スパイラル
シャンク長(mm)
184
刃径(Φmm)
100
シャンク
モールステーパシャンク底付穴用
加工径ΦD(mm)
100.0
ねじれ角(°)
30
食付長さ(mm)
1.2
シャンク形状
モールステーパシャンク底付穴用
内径(mm)
75.0
製品分類区分
標準品
リーマ径(Φmm)
100.0