画像準備中

面取ツール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29304109 品番 AM2-42-90
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

最高の仕事は最高の面とりから。 面のビビリをシャットアウト。 どんな場所でも最高の仕上り画。 不可能だった電気ドリルでの面とりも楽々OK。 どんな材料でも最高の仕上り画。 スプリング付パイロットコーンにより芯出し作業不要。

面取り角度(°)90 付属品鉄用ブレード[AB42-90-E] 仕様スタイル:#42 シャンクMT2 加工範囲(mm)Φ15〜42 切刃形状その他 シャンク形状MT2シャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする